Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 31091 TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, Stud S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6526822
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     31091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Produktpalette: Budget Series
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Isolatorfarbe: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.42 mm²
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 31091, 6526822, 652-6822
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,16592*
    € 0,18269*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,135*
    € 0,401*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.