Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52421-1 TERMINAL, SPADE/FORK, #8, CRIMP, BLUE, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6529926
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52421-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Anschlussmaterial: Phosphor Bronze
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG to 14AWG
  • Produktpalette: PIDG Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, te connectivity gabelkabelschuh, gabel kabelschuh, pidg steckverbinder gabel, Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 52421-1, 6529926, 652-9926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,443*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.