Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RU4S-C-A110 RELAY, 4PDT, 240VAC, 30VDC, 6A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6575894
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RU4S-C-A110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Relaisanschlüsse: Plug In
  • Kontaktstrom: 6 A
  • Produktpalette: RU Series
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulenwiderstand: 4.55 kohm
  • Spulentyp: Non Latching
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RU4S-C-A110, 6575894, 657-5894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,06*
    Zubehör
    Idec
    SY4S-05C
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Idec
    SY4S-51F1
    ab € 0,331*
    Zubehör
    Idec
    SY4S-61
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Idec
    SY4S-62
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.