Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LY2N-AC200/220 RELAY, DPDT, 120VAC, 28VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6576151
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY2N-AC200/220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenwiderstand: 12.95 kohm
  • Kontaktspannung V DC: 24 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: LY Series
  • Spulenspannung: 220 VAC
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, LY2N-AC200/220, 6576151, 657-6151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,25*
    € 30,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.