Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52433-1 TERMINAL, SPADE/FORK, 1/4IN CRIMP YELLOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6991403
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52433-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anschlussmaterial: Phosphor Bronze
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG to 10AWG
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Produktpalette: PIDG Series
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, pidg steckverbinder gelb, gabelkabelschuh, Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 52433-1, 6991403, 699-1403
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,892*
    € 1,60*
    500
    Frei Haus
    ab € 1,43*
    € 1,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.