Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6802 RF/COAXIAL ADAPTER, F JACK-F JACK, Conve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7265153
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Adapterausführung: Straight Adapter
  • Impedanz: 75 ohm
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Zielkoaxialtyp: F
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Ausgangskoaxialtyp: F
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: POMONA, 6802, 7265153, 726-5153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72934
    ab € 525,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.