Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1445957-3. PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7367995
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445957-3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Gehäuse
Steckverbinder
Ausführung: Plug, Receptacle
  • Zur Verwendung mit: AMP Power Series 1604113, 1604112, 1445962, 1744041 & 1744042 Pin & Socket Contacts
  • Produktpalette: Power 15/30/45 Series
  • Rastermaß: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,785*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.