Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G2R-1-S AC120(S). RELAY, SPDT, 250VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7445763
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-1-S AC120(S).
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: G2RS Series
  • Spulenwiderstand: 7.286 kohm
  • Spulentyp: Non Latching
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaissockel, omron relaissockel, relaissockel, relaissockel 120vac, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G2R-1-S AC120(S)., 7445763, 744-5763
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,05*
    € 9,01*
    1 Tag
    8
    € 14,99*
    ab € 4,52*
    € 9,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 10,50*
    € 20,01*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.