Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G2R-1-S AC24(S) RELAY, SPDT, 250VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7445787
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-1-S AC24(S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulenwiderstand: 253 ohm
  • Produktpalette: G2RS Series
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktstrom: 10 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais omron, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G2R-1-S AC24(S), 7445787, 744-5787
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 5,21*
    € 7,69*
    147 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 5,64*
    € 8,09*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 7,74*
    € 11,17*
    € 8,95*
    ab € 8,78*
    € 13,53*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 8,88*
    € 15,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.