Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
>
Artikel
ANDERSON POWER PRODUCTS 906-BK PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Produ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-7591238
Hersteller:
Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
906-BK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Gehäuse
Steckverbinder
Anzahl der Positionen:
2 -polig
Ausführung:
Hermaphroditic
Zur Verwendung mit:
SB350 Wire or Busbar Contacts
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Rastermaß:
-
Produktpalette:
SB350 Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Stift
,
ANDERSON POWER PRODUCTS
,
906-BK
,
7591238
,
759-1238
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 16,78*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,27*
€ 21,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1319-BK CONTACT, 2AWG, CRIMP, Product Range:PP12
Anderson Power Products
1319-BK
ab € 2,85*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 134G2 DUST COVER, ELASTOMER, Accessory Type:Du
Anderson Power Products
134G2
ab € 6,46*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 907-BK CONTACT SET, SOCKET, 2/0AWG, CRIMP, Prod
Anderson Power Products
907-BK
ab € 5,27*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 908-BK CONTACT, 0000AWG, CRIMP, Product Range:S
Anderson Power Products
908-BK
ab € 4,60*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 916-BK CONTACT, 000AWG, CRIMP, Product Range:SB
Anderson Power Products
916-BK
ab € 6,28*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 917-BK CONTACT, 0AWG, CRIMP, Product Range:SB35
Anderson Power Products
917-BK
ab € 5,27*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 996G1 CABLE CLAMP, POWER CONNECTOR, Accessory
Anderson Power Products
996G1
ab € 6,88*
Zubehör
Crimpkontakt, Unisex, 1AWG, 120A
Anderson Power Products
1323G1
ab € 3,70*
Zubehör
Reduzierhülse AWG 2/0 (67.4mm²) auf 1/0 (53.5mm²)
Anderson Power Products
5918
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen