Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 142146-75 RF/COAXIAL, SMB JACK, R/A, 75 OHM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7619911
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     142146-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
smb steckverbinder
Koaxialkabeltypen: -
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindermontage: PCB Mount
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 75 ohm
  • Steckverbinderausführung: Right Angle Jack
  • Steckverbindertyp: SMB Coaxial
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 142146-75, 7619911, 761-9911
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    360
    Frei Haus
    ab € 5,61*
    € 5,61*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,10*
    € 11,07*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 8,66*
    € 15,22*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.