Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 794219-1 CONTACT, SOCKET, 26-22AWG, CRIMP, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7732260
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794219-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Zur Verwendung mit: Mini-Universal MATE-N-LOK Housings
  • Kontaktausführung: Socket
  • Produktpalette: Mini Universal MATE-N-LOK 2 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 794219-1, 7732260, 773-2260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0582*
      
    Preis gilt ab 14.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 28.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 28000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    ab 56000 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 140000 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 280000 Stück
    € 0,0586*
    € 0,06973
    pro Stück
    ab 14000000 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1.
    ab € 197,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.