Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC13291 POWER CORD, NEMA5-15P, 9.8FT, 13A, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7745023
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC13291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to IEC 60320 C13
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Nennstrom: 13 A
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP, SPC13291, 7745023, 774-5023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    298G7
    ab € 11,21*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001532
    ab € 2,18*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001540
    ab € 2,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.