Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AB308-8.000MHZ. CRYSTAL, 8MHZ, 16PF, CYLINDER, Frequency


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7942254
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AB308-8.000MHZ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Belastungskapazität: 16 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Quarzgehäuse: Cylinder Radial, 8.5mm x 3.2mm Dia
  • Produktpalette: AB308 Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AB308-8.000MHZ., 7942254, 794-2254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,273*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.