Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON DBMM9W4S CONNECTOR, D SUB COMBO, RECEPTACLE, 9 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8064970
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     DBMM9W4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Ausführung: Receptacle
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontakt: 5 Signal, 4 Power
  • Produktpalette: 680M Series
  • Einsatzanordnung: DB-9W4
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,65*
    € 32,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,01*
    € 32,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    DBMM9W4P
    ab € 10,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.