Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 42281-1 RElAISSOCKEL-KONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8417326
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42281-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
Isolatorfarbe: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Produktpalette: FASTON 250 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 42281-1, 8417326, 841-7326
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    11000
    Frei Haus
    ab € 0,0911*
    € 0,124*
    11000
    Frei Haus
    ab € 0,11033*
    € 0,14565*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,124*
    € 0,358*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    63824-1.
    ab € 0,0658*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1579007-4
    ab € 47,50*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-1579007-3
    ab € 113,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.