Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
SUSUMU RR0816P-1022-B-T5-02C RES, THIN FILM, 10K2, 0.1%, 0.063W, 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-9364382
Hersteller:
Susumu
Herst.-Nr.:
RR0816P-1022-B-T5-02C
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Qualifikation:
-
Widerstand:
10.2 kohm
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [1608 Metric]
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Nennleistung:
63 mW
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Produktpalette:
RR Series
Widerstandstechnologie:
Thin Film
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Produktbreite:
0.85 mm
Nennspannung:
75 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Widerstandstyp:
Precision
Temperaturkoeffizient:
± 25ppm/°C
Produktlänge:
1.6 mm
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
SUSUMU
,
RR0816P-1022-B-T5-02C
,
9364382
,
936-4382
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MC0805WAFE024KIT WIDERSTAND KIT, 0805, E24, 1%
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 109,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen