Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
SUSUMU RR1220P-1152-B-M-T5 RES, THIN FILM, 11K5, 0.1%, 0.1W, 0805,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-9369856
Hersteller:
Susumu
Herst.-Nr.:
RR1220P-1152-B-M-T5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [2012 Metric]
Qualifikation:
-
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstandstechnologie:
Thin Film
Temperaturkoeffizient:
± 25ppm/°C
Produktbreite:
1.25 mm
Widerstand:
11.5 kohm
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Produktlänge:
2.01 mm
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
100 V
Produktpalette:
RR Series
Nennleistung:
100 mW
Widerstandstyp:
Precision
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
SUSUMU
,
RR1220P-1152-B-M-T5
,
9369856
,
936-9856
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MC0805WAFE024KIT WIDERSTAND KIT, 0805, E24, 1%
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 108,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen