Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RL1632R-R068-F CURRENT SENSE RESISTOR, 0.068 OHM, 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9377190
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RL1632R-R068-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand: 0.068 ohm
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C to +200ppm/°C
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: RL Series
  • Nennleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, SUSUMU, RL1632R-R068-F, 9377190, 937-7190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,197*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 112,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.