Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RJ2S-C-D24 RELAY, DPDT, 250VAC, 30VDC, 8A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9535683
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RJ2S-C-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktstrom: 8 A
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Produktpalette: RJ Series
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Spulenwiderstand: 1.08 kohm
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RJ2S-C-D24, 9535683, 953-5683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.