Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RQ1V-CM-D24 POWER RELAY, SPDT, 24VDC, 12A, PC BOARD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9535845
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RQ1V-CM-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: RQ Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Spulenwiderstand: 1.44 kohm
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulentyp: Non Latching
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RQ1V-CM-D24, 9535845, 953-5845
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,62*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.