Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RQ2V-CN-D24 POWER RELAY, DPDT, 24VDC, 8A, PC BOARD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9535896
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RQ2V-CN-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Kontaktstrom: 8 A
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 1.44 kohm
  • Produktpalette: RQ Series
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktspannung V AC: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RQ2V-CN-D24, 9535896, 953-5896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.