Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 105PHC400K CAPACITOR POLYPROPYLENE PP FILM 1UF, 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9680535
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     105PHC400K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Produktbreite: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallized PP
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 1 µF
  • Produktpalette: PHC Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: -
  • Anschlussabstand: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (AC): 250 V
  • Produktlänge: 34 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 105PHC400K, 9680535, 968-0535
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,68*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.