Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 105PHC600K CAPACITOR POLYPROPYLENE PP FILM 1UF, 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9680543
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     105PHC600K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Spannung (AC): 330 V
  • Produkthöhe: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: 34 mm
  • Spannung (DC): 600 V
  • Anschlussabstand: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: PHC Series
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: Metallized PP
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 1 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 105PHC600K, 9680543, 968-0543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.