Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION PFP-100N2 DIN MOUNTING RAIL, 35MM,ALUMINIUM, Acces


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9853286
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PFP-100N2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Relaissockel
relaissockel
Zur Verwendung mit: MK Series Relays
  • Art des Zubehörs: DIN Mounting Rail
  • Breite: 35 mm
  • Höhe: 16 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: MKS Series
  • Mittenabstand Montagelöcher: 25 mm
  • Schienenmaterial: Aluminum
  • Länge: 1 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Montageschiene, Gehäuse, Racks, Schränke, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, PFP-100N2, 9853286, 985-3286
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 13,92*
    € 20,02*
    € 8,95*
    ab € 15,43*
    € 22,98*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 18,41*
    € 26,39*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 18,55*
    € 31,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,38*
    € 30,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,16*
    € 26,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.