Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: D3V-16G4-1C25-K MICROSWITCH, ROLLER LEVER SPDT 16A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9856030
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-16G4-1C25-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter rollenhebel
Mikroschaltertyp: Miniature
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: D3V Series
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Mikroschalter-Betätiger: Simulated Roller Lever
  • SVHC: To Be Advised
  • Betätigungskraft, max.: 200 gf
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, D3V-16G4-1C25-K, 9856030, 985-6030
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 1,50*
    € 1,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,33*
    € 5,75*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    V15G41C25K
    ab € 2,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.