Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LY2F-AC110/120 RELAY, DPDT, 120VAC, 28VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9857826
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY2F-AC110/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V DC: 24 VDC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Produktpalette: LY Series
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Relaismontage: Plug In
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulenwiderstand: 4.43 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, LY2F-AC110/120, 9857826, 985-7826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    RH2B-UTAC110-120V
    ab € 11,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.