Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MY4N DC100/110 (S) RELAY, 4PDT, 250VAC, 30VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9858067
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4N DC100/110 (S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais omron
Spulenspannung: 110 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: MY Series
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulenwiderstand: 11.1 kohm
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MY4N DC100/110 (S), 9858067, 985-8067
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 5,97*
    € 8,84*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 6,51*
    € 9,41*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 9,16*
    € 13,21*
    € 8,95*
    ab € 12,05*
    € 17,76*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 11,53*
    € 20,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.