Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION LY4N-AC120 RELAY, 4PDT, 240VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9864814
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY4N-AC120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenwiderstand: 2.2 kohm
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Produktpalette: LY Series
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V DC: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, LY4N-AC120, 9864814, 986-4814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,98*
    € 42,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,67*
    € 38,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,94*
    € 36,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,21*
    € 34,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    RH4B-ULAC120V
    ab € 17,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.