Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH RCLAMP0503F.TCT ESD PROTECTION DEVICE, 5V, SC-70, Clampi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9944494
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP0503F.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Bauform - Diode: SC-70
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 25 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: RailClamp Series
  • Verlustleistung Pd: 150 W
  • Betriebsspannung: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, SEMTECH, RCLAMP0503F.TCT, 9944494, 994-4494
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,43*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 1,30*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,504*
    € 1,499*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,499*
    € 1,78381
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.