Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH SMS05.TCT TVS DIODE ARRAY, 350W, 5V, SOT-23, Clamp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9944915
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SMS05.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sot-23
Betriebsspannung: 5 V
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 14.5 V
  • Verlustleistung Pd: 350 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, SEMTECH, SMS05.TCT, 9944915, 994-4915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,567*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.