Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexoc 43,9 cm (17.3") G 733 SLI (P370SM 2xGTX780M 4GB) FHD nGT i7-4800MQ / SSD 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nexoc 43,9 cm (17.3") G 733 SLI (P370SM 2xGTX780M 4GB) FHD nGT i7-4800MQ / SSD 1
Artikel-Nr.:
     1410-27187
Hersteller:
     Nexoc
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046373271872
Barebone 43,9 cm (17.3") FHD (1920x1080) non Glare Panel LED,

Format 16:9, Webcam, Fingerprint

CPU: Intel Core i7-4800MQ 2,7Ghz

Chipsatz: Intel HM87

Memory: 16GB, 4xDDRIII-SO DIMM 1333/1600 MHz, max. 32GB

VGA: Nvidia GTX 780M 4GB (N14E-GTX)x2

ODD: SATA 5.25" /12.7mm, Support Super Multi/ Blu-ray Combo

HDD: 750GB, 2x SATA 2,5" /9.5mm, (RAID 0/1 support)

SSD: 120GB 2x mSATA SSD Full size Mini Card (RAID 0/1 support)

Keyboard: German mit Zahlenblock

Audio: HD Audio, 2x 2W Lautsprecher, 1x 3W subwoofer,Sound Blaster

Cinema, ext. 7.1 Channel Audio Ausgänge

CardReader: 9-in-1 Push-Push Cardreader(MMC/ RSMMC; SD/ Mini SD/

SDHC/ SDXC; MS/ MS Pro/ MS Duo)

Modem: nicht enthalten

LAN: Ethernet 10/100/1000

WLAN: Intel Centrino 135 + BT Half Mini

802.11B/G/N , 802.11B/G/N + Bluetooth v3.0 Combo

Webcam: 2.0 Mega Pixel

Bluetooth: nicht enthalten

Ein- Ausgänge: 4x USB 3.0 (1x powered USB port, AC/DC)

1x eSATA (USB 2.0 combo), 1x Thunderbolt

1x HDMI 1.4a (HDCP), 1x Kopfhörer,

1x Mikrofon, 1x Line in, 1x S/PDIF, 1x RJ-45, 1x DC-in

Sicherheit: Kensington Lock, Finger Print, TPM 1.2

Battery: Li-Ion, 8 Zellen, 5900mAh, 89.20 Wh

AC Adapter: 330W, 100-240V AC 50-60Hz, 19,5V DC 16,9A

Abmessungen: 419 x 293 x 39,3 - 49,7 mm

Gewicht: 3,9 kg max. assembliert

Betriebssystem: Windows 7 Professional 64bit

Zubehör: Netzteiladapter, HDD Einbaukit, CD (Handbuch, Treiber Win8),

ODD Bezel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.262,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.424,10*
€ 2.884,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.384,24*
€ 2.837,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.304,53*
€ 2.742,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,96*
€ 2.710,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.262,64*
€ 2.692,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.