Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXOC 39,6 cm (15.6") M512II (W650SH GT 740M 2GB) HD nGT, i3-4000M / 500GB / 819


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXOC 39,6 cm (15.6") M512II (W650SH GT 740M 2GB) HD nGT, i3-4000M / 500GB / 819
NEXOC 39,6 cm (15.6") M512II (W650SH GT 740M 2GB) HD nGT, i3-4000M / 500GB / 819
NEXOC 39,6 cm (15.6") M512II (W650SH GT 740M 2GB) HD nGT, i3-4000M / 500GB / 819
Artikel-Nr.:
     1410-27362
Hersteller:
     Nexoc
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046373273623
Barebone 39,6 cm (15.6") HD (1366x768) non Glare Panel

Format 16:9, Webcam 2.0MP

CPU:Intel Core i3-4000M 2,40Ghz

Chipsatz: Intel HM86

Memory: 8GB, 2xDDRIII-SO DIMM 1333/1600 MHz, max. 16GB

VGA: - Intel HD Graphics (abhängig vom Prozessortyp)

Intel Dynamic Video Memory Technology bis zu 1,7GB

Microsoft DirectX 10/ DirectX 11

- Nvidia GeForce GT 740M 2GB DDR3 (N14P-GV2)

nVidia Optimus 2012Technology, Microsoft DirectX 11.1

- VGA umschaltbar durch nVidia Optimus Technology

ODD: SATA 5.25" /12.7mm, Support Super Multi

HDD: 1x500GB, 1x SATA 2,5" /9.5mm,

ohne SSD: 1x 240GB mSATA

Keyboard: German mit Zahlenblock, Touchpad mit multi-gesture und

scrolling Funktion

Audio: HD Audio, 2x Lautsprecher, Sound Blaster Cinema

CardReader: 9-in-1 (MMC/ RSMMC; SD/ Mini SD/ SDHC/ SDXC;

MS/ MS Pro/ MS Duo)

Modem: nicht enthalten

LAN: Ethernet 10/100/1000

WLAN: enthalten, Half Mini Card

Intel Centrino 135 + BT HALF-MINI

UMTS: vorbereitet

Webcam: 2.0 Mega Pixel

Bluetooth: nicht enthalten

Ein- Ausgänge: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x eSATA (USB 3.0 Combo),

1x VGA, 1x HDMI 1.4a, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon,

1x RJ-45, 1x DC-in

Sicherheit: Kensington Lock

Besonderheiten: Painting, Intel Anti-Theft Technology, Intel Rapid Start

Technology

Battery: Li-Ion, 6 Zellen, 11.1V, 48.84Wh,

Akkulaufzeit 330 min. mit Intel HD Graphics

AC Adapter: 90W, 100-240V AC 50-60Hz, 19V DC 4.74A

Abmessungen: 374 x 252 x 14 - 31,4mm

Gewicht: 2,5 kg max. assembliert/ kg assem. incl. Karton

und Zubehör

Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64bit

Zubehör: Netzteiladapter, HDD Einbaukit, CD (Handbuch, Treiber Win8),

ODD Bezel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,49*
€ 816,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,23*
€ 802,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,82*
€ 793,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,68*
€ 775,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,62*
€ 727,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.