Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexoc 43,9 cm (17.3") S 731 (W670SZQ) HD+ nGT i5-4200M / 500 / 8192 / DVD Dualbr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nexoc 43,9 cm (17.3") S 731 (W670SZQ) HD+ nGT i5-4200M / 500 / 8192 / DVD Dualbr
Artikel-Nr.:
     1410-27594
Hersteller:
     Nexoc
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046373275948
Barebone 43,94 cm (17.3") HD+ (1600x900) non Glare Panel

Format 16:9, Webcam 2.0MP

CPU: Intel Core i5-4200M 2,5 Ghz

Chipsatz: Intel HM86

Memory: 8GB; 2xDDRIII-SO DIMM 1333/1600 MHz, max. 16GB

VGA: - Intel HD Graphics (abhängig vom Prozessortyp)

Intel Dynamic Video Memory Technology bis zu 1,7GB

Microsoft DirectX 10/ DirectX 11

- Nvidia GeForce GT 740M 2GB DDR3 (N14P-GV2)

nVidia Optimus 2012Technology, Microsoft DirectX 11.1

- VGA umschaltbar durch nVidia Optimus Technology

ODD: SATA 5.25" /12.7mm, Support Super Multi/ Blu-ray Combo/

Blu-ray Writer

HDD: 1x 500GB; 1x SATA 2,5" /9.5mm,

ohne SSD: 1x mSATA SSD Full Size Mini Card with SATA interface

Keyboard: German mit Zahlenblock, Touchpad mit multi-gesture und

scrolling Funktion

Audio: HD Audio, 2x Lautsprecher, Sound Blaster Cinema

CardReader: 9-in-1 (MMC/ RSMMC; SD/ Mini SD/ SDHC/ SDXC;

MS/ MS Pro/ MS Duo)

Modem: nicht enthalten

LAN: Ethernet 10/100/1000

WLAN: Wireless Intel Centrino 135 + BT Half Mini

Intel next generation WLAN

802.11B/G/N , 802.11B/G/N + Bluetooth v3.0 Combo

UMTS: nicht vorbereitet

Webcam: 2.0 Mega Pixel

Bluetooth: nicht enthalten

Ein- Ausgänge: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x eSATA (USB 3.0 Combo),

1x VGA, 1x HDMI 1.4a, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon,

1x RJ-45, 1x DC-in

Sicherheit: Kensington Lock

Besonderheiten: IMR, Intel Anti-Theft Technology, Intel Rapid Start

Technology

Battery: Li-Ion, 6 Zellen, 11.1V, 62.16Wh,

Akkulaufzeit 300 min. mit Intel HD Graphics

AC Adapter: 120W, 100-240V AC 50-60Hz, 19.5V DC 6.15A

Abmessungen: 413 x 272 x 36,4mm

Gewicht: 3,1 kg max. assembliert/ kg assem. incl. Karton

und Zubehör

Betriebssystem: Win8 64bit

Zubehör: Netzteiladapter, HDD Einbaukit, CD (Handbuch, Treiber Win8),

ODD Bezel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,68*
€ 861,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,74*
€ 851,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,86*
€ 850,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,29*
€ 829,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,27*
€ 769,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.