Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXOC 39,6 cm (15.6") B 509II Ultra (W550SU1) HD nGT, DVD RW, SIM reader, 3550M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXOC 39,6 cm (15.6") B 509II Ultra (W550SU1) HD nGT, DVD RW, SIM reader, 3550M
Artikel-Nr.:
     1410-27837
Hersteller:
     Nexoc
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046373278376
Barebone 39,6 cm (15.6") HD (1366x768) non Glare Panel

Format 16:9, Webcam 2.0MP

CPU: Intel Tray Pentium 3550M 2,30 Ghz

Chipsatz: Intel HM86

Memory: 4GB; 2xDDRIII-SO DIMM 1333/1600 MHz, max. 16GB

VGA: Intel HD Graphics 4600 bis 1.7GB DirectX 11

ODD: SATA 5.25" /12.7mm, Support Super Multi

HDD: 1x 500GB HDD; 1x SATA 2,5" /9.5mm, mSATA SSD

interface

Keyboard: German mit Zahlenblock, Touchpad mit multi-gesture und

scrolling Funktion

Audio: HD Audio, 2xLautsprecher

CardReader: 9-in-1 (MMC/ RSMMC; SD/ Mini SD/ SDHC/ SDXC;

MS/ MS Pro/ MS Duo)

Modem: nicht enthalten

LAN: Ethernet 10/100/1000

WLAN: Wireless Intel Centrino 135 + BT HALF MINI

UMTS: vorhanden (3.75G Anschluss + Antenne + SIM Reader)

Webcam: 2.0 Mega Pixel

Bluetooth: nicht enthalten

Ein- Ausgänge: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI (HDCP),

1x Kopfhörer, 1x Mikrofon, 1x RJ-45, 1x DC-in

Sicherheit: Kensington Lock

Battery: Li-Ion, 6 Zellen, 11.1V, 48.84Wh, 4.400mAh

Akkulaufzeit 300 min.

AC Adapter: 65W, 100-240V AC 50-60Hz, 19V DC 3.42A

Abmessungen: 374 x 252 x 14 - 25.4mm

Gewicht: 3,0 kg max. assemb./ 4,5kg max. assemb. incl. Karton u.

Zubehör

Betriebssystem: Win 7 Home Premium 64bit

Zubehör: Netzteiladapter, HDD Einbaukit, CD (Handbuch, Treiber Win7),

ODD Bezel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,41*
€ 663,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,63*
€ 656,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,97*
€ 638,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,23*
€ 628,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,36*
€ 589,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.