Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse MSI MPG GUNGNIR 110R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse MSI MPG GUNGNIR 110R
PC- Gehäuse MSI MPG GUNGNIR 110R
PC- Gehäuse MSI MPG GUNGNIR 110R
PC- Gehäuse MSI MPG GUNGNIR 110R
PC- Gehäuse MSI MPG GUNGNIR 110R
PC- Gehäuse MSI MPG GUNGNIR 110R
PC- Gehäuse MSI MPG GUNGNIR 110R
PC- Gehäuse MSI MPG GUNGNIR 110R
Artikel-Nr.:
     1410-53704
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     306-7G10R21-W57
EAN/GTIN:
     4719072715601
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Formfaktor: Midi Tower (ohne Netzteil)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,5 cm x 43,0 cm x 45,0 cm

Gewicht: 7,9kg

Farbe: schwarz

E/A-Anschlüsse: 2 x Super Speed USB

1 x Super-Speed+ USB (Type-C)

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 4

Unterstützte Mainboards: ATX, mATX, miniITX

Systemgehäuse Merkmale:

- Tempered Glass Seitenteile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 86,34*
€ 110,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 87,83*
€ 111,92*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 93,80*
€ 119,50*
6 Tage
253
€ 1,00*
ab € 97,98*
€ 124,86*
€ 3,50*
ab € 102,99*
€ 130,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.