Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Be Quiet Dark Rock TF 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cooler Be Quiet Dark Rock TF 2
Cooler Be Quiet Dark Rock TF 2
Cooler Be Quiet Dark Rock TF 2
Cooler Be Quiet Dark Rock TF 2
Cooler Be Quiet Dark Rock TF 2
Cooler Be Quiet Dark Rock TF 2
Cooler Be Quiet Dark Rock TF 2
Artikel-Nr.:
     1410-68961
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BK031
EAN/GTIN:
     4260052188705
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM4

Technische Daten für die gesamte Einheit:

Dimensionen inkl. Lüfter (LxWxH in mm) 163 x 140 x 134

Gewicht inkl. Lüfter: 945g

Heat sink material Aluminum

Socket:

Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM

AMD: AM4

Maximum power capacity (W TDP) 230

Noise level (dB(A)) @ 50 / 75 / 100% rpm 11.1/ 19.7 /27.1

Anzahl heat pipes / diameter (mm) 6 / 6



Technische Daten für den Lüfter

Fan dimension (mm) 135 x 135 x 22 / 135 x 135 x 22

Fan speed (rpm) @ 100% PWM 1400

Noise level (dB(A) @1400rpm 20,8

Airflow (cfm) ; (m3/h) 67.8 ; 113.8

Air pressure (mm / H2O) 1.85

Input current (A) 0.20

Anschluss 4-pin PWM

Lebensdauer 300,000h
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 70,05*
€ 87,63*
€ 8,50*
ab € 70,06*
€ 87,64*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 70,64*
€ 88,27*
Frei Haus
ab € 71,81*
€ 89,62*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 78,00*
€ 97,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.