Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse Chieftec CI-01B-OP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse Chieftec CI-01B-OP
PC- Gehäuse Chieftec CI-01B-OP
PC- Gehäuse Chieftec CI-01B-OP
PC- Gehäuse Chieftec CI-01B-OP
PC- Gehäuse Chieftec CI-01B-OP
PC- Gehäuse Chieftec CI-01B-OP
Artikel-Nr.:
     1410-69654
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CI-01B-OP
EAN/GTIN:
     4710713230125
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Formfaktor: Cube

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,5 cm x 39,0 cm x 32,5 cm

Gewicht: 4,95 kg

Farbe: schwarz

E/A-Anschlüsse: 2 x Super Speed USB

2 x High Speed USB

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 0

Unterstützte Mainboards: microATX, Mini-ITX



Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
€ 6,90*
ab € 37,50*
€ 48,38*
€ 6,78*
ab € 42,45*
€ 54,34*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 43,47*
€ 55,71*
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 44,30*
€ 56,47*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 48,95*
€ 62,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.