Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Inno3D GeForce® RTX 4080 16GB SUPER iCHILL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA Inno3D GeForce® RTX 4080 16GB SUPER iCHILL Black
VGA Inno3D GeForce® RTX 4080 16GB SUPER iCHILL Black
VGA Inno3D GeForce® RTX 4080 16GB SUPER iCHILL Black
VGA Inno3D GeForce® RTX 4080 16GB SUPER iCHILL Black
Artikel-Nr.:
     1410-80501
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     C408SB-166XX-18700006
EAN/GTIN:
     835168003767
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
- Hersteller: Inno3D

- Hersteller-Nr.: C408SB-166XX-18700006

- Chipsatz: GeF. RTX 4080 SUPER

- DirectX12 Ultimate

- CUDA enabled

- Bus Type: PCI Express 4.0 x 16

- Speicher: 16GB GDDR6X

- Memory interface: 256 bit

- CUDA Cores: 10240

- Core clock: 2205 MHz / Boost: 2610 MHz

- Memory clock: 22.4 Gbps

Multifunctional Backplate

- Connectors: 1xHDMI 2.1, 3xDP 1.4a

- Real-Time Ray Tracing

- 3rd Generation Ray Tracing Cores

- 4th Generation Tensor Cores

- Nvidia DLSS 3

- Nvidia GeForce Experience

- Nvidia Ansel

- Nvidia Highlights

- Nvidia G-SYNC Ready

- Game Ready Drivers

- Nvidia Ada Lovelace



Zubehör:

Installation Guide

16 Pin to 3x PCIe 8-Pin Power Cable



Abmessungen: 280 x 137 x 41 mm

Ext. Power connector: 1x PCIe Gen5 16-pin
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 992,68*
€ 1.004,35*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 1.007,32*
€ 1.020,26*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.015,46*
€ 1.028,57*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.028,40*
€ 1.040,69*
€ 1,93*
ab € 1.030,63*
€ 1.043,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,35*
€ 1.195,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,99*
€ 1.194,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,88*
€ 1.189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,88*
€ 1.186,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,68*
€ 1.181,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.