Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERA LED Eco-Tape 5m 600 LED 24V/40W nw neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-724210
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     54500020819
EAN/GTIN:
     k.A.

LED Eco-Tape
Selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 140 lm/W; Leuchte: 234 / 468 / 936 /1870 lm/m (117 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80

Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband.
Streifen alle 200 / 100 / 50 mm (Version 150 / 300 / 600 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs),
die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.