Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED ModuLite F 450mm 8W ww schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-725083
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202580132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
hera led lichtleiste
lichtleiste led

LED ModuLite F 450mm 8W ww, schwarz

Flache LED-Unterbauleuchte für 230 V

Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000K)

Anschluss: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Std.
Energieeffizienz: LED 122 lm/W, Leuchte 1.583 lm (95 lm/W); diese
Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
Besonderheiten: Integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für
abstandfreie Lichtbänder max. 300 W, mit integriertem
Schalter nicht dimmbar.

Alle Leuchten inkl. Schalter, integriertem HVLCS-Stecker und -Buchse
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,15*
€ 42,73*
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 31,05*
€ 42,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,85*
€ 43,90*
€ 3,90*
ab € 32,15*
€ 43,98*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
21544061001
ab € 3,10*
Zubehör
Hera
21544061501
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.