Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERA Q68-LED HO Einbauleuchte 5-er Set Edelstahloptik Warmw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERA Q68-LED HO Einbauleuchte 5-er Set Edelstahloptik Warmw.
Artikel-Nr.:
     1422E-725228
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61054935802
EAN/GTIN:
     4051268110297
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HERA Q68-LED HO Einbauleuchte 5-er Set Edelstahloptik Warmw.

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte für die 68er Bohrung
5er Set edelstahloptik, warmweiß (ca. 3000 K) (bis 7 Leuchten erweiterbar)
inkl. Trafo: 5er Set - 30W

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Std.
Energieeffizienz: LED: 113lm/W Leuchte: 300lm (75lm/W),
Farbwiedergabe: Sehr gut, Ra/CRI > 95
Besonderheiten: Geringe Leistungsaufnahme, kein UV-Anteil im Licht,
flächenbündige Montage in 16 mm-Platten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.