Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glasplatten Aluprofil 862 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Glasplatten Aluprofil 862 mm
Artikel-Nr.:
     1422E-725384
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     2887147
EAN/GTIN:
     4049577001344

LED Glasplatten Aluprofil 862 mm

Maße: L x 20 x 12 x 16 mm
aufsteckbar auf bis zu 8 mm Glasplatten
mit weißen SMD LED 12 V DC
2 m LED Anschlussleitung
5000 K

Länge: 862
Watt: 5,3
Lumen: 281

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.