| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1422E-725590 Herst.-Nr.: 61500050526 EAN/GTIN: 4051268129572 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 24V Dimm-Controller Funk 75W 12fach Vert. inkl. 4 Kanal-FB LED 24V Dimm-Controller für Dimmen und Schalten mit 4-Kanal Fernbedienung Für Leuchten mit fester Lichtfarbe Steuerung über Funk • Funkfernbedienung, Reichweite ca. 15 m, bei Wänden und Decken geringer • mit einer Fernbedienung können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden • mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt) 24V Dimm-Controller Funk inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung, 80 W mit 12-fach Verteiler; Maße: L 78 x B 40 x H 16 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 49,33* | € 65,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 49,65* | € 65,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1422 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 58,86* | € 76,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1422 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1422 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1422 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|