Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED ModuLite F 1200mm 18W ww


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbauleuchte 1200mm 18W 230V ww 20202580402
LED Unterbauleuchte 1200mm 18W 230V ww 20202580402
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1422E-725714
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202580402
EAN/GTIN:
     4051268129862
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Möbelanbauleuchte
Möbelaufbauleuchte

LED ModuLite F 1200mm 18W ww, Alu eloxiert

Flache LED-Unterbauleuchte für 230 V

Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000K)

Anschluss: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Std.
Energieeffizienz: LED 122 lm/W, Leuchte 1.583 lm (95 lm/W); diese
Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
Besonderheiten: Integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für
abstandfreie Lichtbänder max. 300 W, mit integriertem
Schalter nicht dimmbar.

Alle Leuchten inkl. Schalter, integriertem HVLCS-Stecker und -Buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 48,57*
€ 65,45*
€ 5,00*
ab € 54,10*
€ 71,86*
€ 5,95*
ab € 55,97*
€ 73,73*
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 73,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,39*
€ 75,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
21544022002
ab € 2,29*
Zubehör
Hera
21544032001
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.