Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5mm LED Unterbau-Lichtleiste 10 W/m, 1200 mm,mit Schalter LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-725854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57131206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste

5mm LED Unterbau-Lichtleiste 10 W/m, 1200 mm, mit Schalter LS

Schalter links

Moderne LED Unterbauleuchte

Material: Aluminium
Farbe: Aluminium
Leuchtmittel: LED Stripe,
wahlweise mit 10 oder 20 Watt pro Meter,
neutralweiß
Anschluss: 12 Volt
Anschlussleitung: 1,50 mtr.

Besonders vorteilhaft:
• Kein Einfräsen notwendig
• Geringe Aufbauhöhe von nur 5 mm
• Die abgerundete Form entschärft die Aufbauhöhe und suggeriert dem
Betrachter den Eindruck einer eingefrästen Leuchte
• Längen von 300 mm bis 2000 mm können individuell angefertigt werden (auf Anfrage)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.