Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5mm LED Unterbau-Lichtleiste 10 W/m, 1200 mm,mit Schalter RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5mm LED Unterbau-Lichtleiste 10 W/m, 1200 mm,mit Schalter RS
Artikel-Nr.:
     1422E-725858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57131205
EAN/GTIN:
     4250696323747
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste

5mm LED Unterbau-Lichtleiste 10 W/m, 1200 mm, mit Schalter RS

Schalter rechts

Moderne LED Unterbauleuchte

Material: Aluminium
Farbe: Aluminium
Leuchtmittel: LED Stripe,
wahlweise mit 10 oder 20 Watt pro Meter,
neutralweiß
Anschluss: 12 Volt
Anschlussleitung: 1,50 mtr.

Besonders vorteilhaft:
• Kein Einfräsen notwendig
• Geringe Aufbauhöhe von nur 5 mm
• Die abgerundete Form entschärft die Aufbauhöhe und suggeriert dem
Betrachter den Eindruck einer eingefrästen Leuchte
• Längen von 300 mm bis 2000 mm können individuell angefertigt werden (auf Anfrage)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 65,69*
€ 84,28*
€ 7,95*
ab € 65,69*
€ 84,28*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.