Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CASIA Universal-Steckdosenleiste 4xSchuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 51088300 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
Bachmann 51088300 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
Bachmann 51088300 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
Bachmann 51088300 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
Bachmann 51088300 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1422E-726523
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     923.006
EAN/GTIN:
     4016514088300
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Bachmann 923.006 CASIA
4-fach Steckdosenleiste Küche

  • 4x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz
  • Stromeingang: 2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² mit beiliegendem Schutzkontakt-Montagestecker
  • Einbauhöhe 458-580mm
  • Schnell und flexibel einsetzbar
  • Elegante Raumnutzung
  • Für Wand- und Eckmontage
  • Nachträglicher Einbau möglich
  • Zeitloses Design
  • Sicherer Einbau
  • Material Profil: Aluminium geschliffen in Edelstahl-Optik
  • Lieferung mit Blende zur individuellen Anpassung der Einbauhöhe

Maße (B x H x T): 458 – 580 x 70 x 92 mm
Material Profil: Edelstahl-Optik
Steckdosen-Ausrichtung: 35 ° gedreht
Steckdosenfarbe: schwarz
Stromeingang: 2,0 m Leitung H05VV-F3G1, 5 mm² mit Aderendhülsen
und beigelegtem Schutzkontakt-Montagezentralstecker, schwarz

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 45,59*
€ 57,32*
Frei Haus
ab € 46,84*
€ 58,68*
€ 4,70*
ab € 46,54*
€ 58,69*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,41*
€ 59,58*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 47,58*
€ 59,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.