| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1422E-790292 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 59341311 EAN/GTIN: 4250696324324 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Delta-flach 3er Set LED Edelst. ohne Zentralschalter 4000 K Emotion und Fuktion Hochwertige, sehr flache Power-LED Unterbauleuchte, in der klassischen Dreieck-Form, neu interpretiert Effiziente Arbeitsplatzbeleuchtung oder zur Beleuchtung von Vitrinen im Messse-oder Ladenbau und Displaybeleuchtung. - Material: Edelstahl/Kunststoff
- Farbe: Edelstahl
- Leuchtmittel: Power LED 3 W, warmweiß
- Anschluss: LED Konverter DC 320 mA
- Lumen/W je Leuchte: 72Im
Maße. Konverter (L140 x B52 x H35 mm) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |