Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline V-Dock, komplett schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline V-Dock, komplett schwarz
Artikel-Nr.:
     1422E-93600011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159360001100
EAN/GTIN:
     4044657026798

EVOline V-Dock
komplett schwarz

• Gehäuse aus Aluminium
• 3× VDE-Steckdosen, 0°, 16 A,
• mit Berührungsschutz,
• Stecker lose beigelegt,
• Kabeleingang in der Profilrückseite,
festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen,
• inkl. 1× Winkelprofil 100 mm
• und Befestigungsset.

Mit dem EVOline V-Dock bekommen tote Winkel eine echte Aufgabe.
Der V-Dock kann horizontal oder vertikal montiert werden. Ein weiterer Vorteil:
Das Anschlusskabel wird hinter dem Profil unsichtbar im Winkel geführt. Durch
die 45-Grad-Ausrichtung des V-Dock in den Raum lassen
sich Stromkabel bequem anschließen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.